Robinet d'arrêt équerre pour WC - Ecrou tournant 3/8' - Poignée 1/4 de tour

Main media

Robinet d'arrêt équerre pour WC - M3/8' - Ecrou tournant 3/8' - Poignée 1/4 de tour - Laiton nickelé

 
 

Détails du produit

Robinet d'arrêt équerre de chasse WC. - Entrée Mâle 3/8" - Sortie Ecrou tournant 3/8". - Manœuvre facilitée par poignée 1/4 de tour. - Corps en laiton nickelé pour une excellente fiabilité et une finition soignée valorisante. - Etanchéité assurée par joint plat en EPDM fourni.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818081

Robinet de remplissage et de vidange

diamètre extérieur raccordement 1

46237 mm

diamètre nominal raccordement 2

autre

commande

poignée

Matière

laiton

type raccordement 2

autre

type raccordement 1

filetage mâle, métrique

Traitement de surface

nickelé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.