Bidet suspendu pro blanc

Main media

Laufen pro bidet suspendu 1 trou pour la robinetterie, sans trous latéraux pour le raccordement d'eau 530x360x335(430)mm blanc

 
 

Détails du produit

Laufen pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bidet

degré de brillance

brillant

ouvertures pour robinets

avec oeillet

Matériau

céramique

type

mur

Profondeur

360 mm

Hauteur

335 mm

Largeur

530 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Laufen pro

Code Douane

69101000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.