Pipe d'évacuation WC Orientable 90° Rapid SL - Pièce détachée système de chasse

Main media

Détails du produit

Pipe coudée orientable 90° pour bâti-support WC 
 
Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
Le système d'installation Rapid SL vous offre la possibilité de concevoir librement votre propre salle de bains sur mesure, en vous fournissant une méthode d'installation fiable et rapide de vos lavabos suspendus, bidets, urinoirs et WC. Disponible en deux hauteurs d'installation différentes, chaque cadre est fourni pré-assemblé avec des fi xations pour éléments sanitaires, et est soumis aux tests les p lus sévères. Nos bâtis WC sont en effet conçus pour résister à un poids de 4 00 kg.

Rapid sl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Rapid sl

Multiple de vente

1

Code Douane

39174000

Pièces détachées de robinetterie sanitaire

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.