OPTIMA 49 Sachet

Main media

Détails du produit

Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents ou encastrés en
première monte ou en remplacement
• Eff ort d'actionnement inférieur à 20N
• Pour les trous de couvercle compris entre Ø 16 et 50 mm, avec ou sans rosace
selon le diamètre
• Excentration du bouton tolérance +/- 15 mm
• Étrier : hauteur réglable de 12 en 12 mm, permet de maintenir le couvercle
du réservoir
• Trop plein : ajustable, pré-découpé de 4 mm en 4 mm
• Curseur petite chasse réglable de 3l à 4,5l
• Obturateur de réglage du résiduel d'eau
• Bonde : en ABS, très robuste, assure un débit de rinçage puissant (3,5 l/s)
• Clapet : en NR/EPDM, assure une parfaite étanchéité
• Joint de bonde : en élastomère SBS moulé. Son élasticité et sa forme renforcent
l'étanchéité en fond de réservoir
• Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la
cuvette

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour réservoir de chasse

type d'accessoire/pièce détachée

mécanisme d’écoulement

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39229000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.