Robinet 2-en-1 OD - ouverture différée

Main media

Détails du produit

Robinet flotteur télescopique 2 en 1 permettant une alimentation latérale ou basse selon l'arrivée d'eau. assure une économie d'eau à chaque chasse grâce à son ouverture différée,compact, fermeture hydraulique, garantie 10 ans. Réglage du niveau d'eau par vis, antisiphonnage, raccordement par insert en laiton 3/8e
Version alimentation latérale : H mini/maxi : 214 mm, L 108 mm, P 62 mm
Version alimentation basse : H mini/maxi : 252/362 mm, L 101 mm, P 62 mm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39229000

Robinet flotteur

matière du raccordement

laiton

dimension du raccordement fileté (en pouces)

3/8 pouce

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.