Soupape DUALTECH2 + robinet SR+ . Vendu en boîte

Main media

Soupape DUALTECH2 à câble double touche, montage rapide pour trous de 18, 40 ou 50 mm, hauteur ajustable, réglage demi-chasse et résiduel. Robinet flotteur latéral SR+ à ouverture différée, embout laiton 3/8. Accès membrane sans démontage.

 
 

Détails du produit

L'ouverture du robinet est retardée de quelques secondes après que la chasse ait été tirée. Ainsi il ne s'écoule pas d'eau perdue dans le réservoir avant que la soupape ne se ferme pour un nouveau remplissage. Équipé d'un embout laiton 3/8 avec filtre amovible, ce robinet s'installe sur tout réservoir attenant, plastique ou céramique.
Sa fermeture hydraulique est instantanée. Doté d'un dispositif réglementaire anti-siphon, il fonctionne à très basse pression (0,2 bars) et sa fermeture reste stable jusqu'à 14 bars. Une grande amplitude de réglage du niveau d'eau permet un réglage précis suivant la géométrie de chaque réservoir.
Enfin, on accède facilement à la membrane de fermeture, pour nettoyage ou remplacement, sans démontage du réservoir.
Equipé d'un bouton-poussoir chromé 2 touches pour 3 litres ou 6 litres, la Dualtech 2 s'installe en réservoir attenant plastique ou céramique.
La soupape s'adapte aux trous de couvercle de 18, 40 ou 50 mm, et à toutes les hauteurs de réservoir grâce à sa commande par câble qui permet également de soulever le couvercle pour toute vérification fonctionnelle ou ajout de produits colorant.
Trop-plein de sécurité, résiduel en fin de vidange et volume de la petite chasse sont ajustables en un tour de main et permettent d'optimiser facilement l'installation.
Le joint de clapet est en silicone, le joint de culot en élastomère et le joint cuvette/réservoir en EPDM. La définition de la bonde en A.B.S. a été optimisée pour un écoulement plus efficace.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39229000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.