Pack WC au sol Renova SH Rimfree, abat fermeture ral et déclips

Main media
ICON

Pack WC au sol SH Renova Rimfree, abattant fermeture ralentie et déclipsable

 
 

Détails du produit

Cuvette sans bride Rimfree® et réservoir réversible (totalement émaillé)
Abattant déclipsable et à fermeture ralentie
Sortie horizontale
Fixations au sol traditionnelles, écrous de fixation rapide du réservoir sur la cuvette

Renova

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Gamme

Renova

WC avec chasse

degré de brillance

brillant

charnière retardée

Oui

traitement antibactérien

Non

antisalissant

Oui

rinçage

deux quantités

fixation cachée

Non

avec robinet d'arrêt

Non

raccordement d'eau en dessous

Non

raccordement d'eau arrière

Non

raccordement d'eau droit

Oui

raccordement d'eau gauche

Oui

avec absorption des odeurs

Non

toilettes surélevées

Non

montage spécifique au modèle

Oui

utilisation du réservoir

bouton-poussoir

type de chasse d'eau

bas

position du drainage

RB (Rear Backward)

Technologie de rinçage

Sans rebord

entraxe des fixations de l'abattant WC

155 mm

avec siège WC

Oui

siphon dissimulé

Non

avec vaporisateur anti-odeur

Non

siège avec Quick-Release

Oui

type de siège

dur

quantité d'eau de chasse

3...6 l

protection contre le vandalisme

Non

Avec matériau de fixation

Oui

type de fixation

vis

Matériau

céramique

type

modèle vertical

forme

rond

Profondeur

670 mm

Hauteur

785 mm

Largeur

370 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.