Pack WC sol Geberit iCon ados mur, TurboFlush, ab ferm ral déclip verrou Blc

Main media
ICON

Pack WC au sol à fond creux Geberit iCon adossé au mur, caréné, TurboFlush, avec

 
 

Détails du produit

Icon

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Gamme

Icon

WC (sans chasse d'eau)

degré de brillance

brillant

charnière retardée

Oui

avec dispositif de mise à la terre

Non

traitement antibactérien

Non

antisalissant

Oui

fixation cachée

Oui

toilettes pour enfants

Non

rinçage Powerflush

Oui

avec absorption des odeurs

Non

toilettes surélevées

Non

montage spécifique au modèle

Oui

type de chasse d'eau

bas

avec abattant WC intégré

Non

position du drainage

TC (tube court)

Modèle dos au mur

Non

Technologie de rinçage

Sans rebord

entraxe des fixations de l'abattant WC

155 mm

avec siège WC

Oui

siège avec Quick-Release

Oui

type de siège

dur

quantité d'eau de chasse

4...6 l

Avec matériau de fixation

Oui

Matériau

céramique

avec couverture

Non

type

WC standard (fixation au sol)

forme

rond

Profondeur

560 mm

Hauteur

410 mm

Largeur

355 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.