Saniaccess 2, 2 entrées disponibles pour WC et lave-mains

Main media
ICON

Adaptable pour WC - Saniaccess 2, 2 entrées disponibles pour WC et lave-mains - Réf. SANIACCESS2

 
 

Détails du produit

Saniaccess 2 permet d'installer des toilettes avec lave-mains, sans gros travaux de plomberie. Il s'adapte sur la plupart des WC à sortie horizontale et se fera discret grâce ses dimensions compactes et son faible niveau sonore (46 dB(A)).
Permet d'installer un WC et un lave-mains
Maintenance facilitée avec double accès au produit
Idéal pour du locatif

Sanibroyeur

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sanibroyeur

Multiple de vente

1

Code Douane

85098000

Pompe à eaux usées

nombre d'orifices d'admission

3

Classe de protection (IP)

IP44

fréquence

50/60 Hz

volume du conteneur

0.0221328 l

Profondeur

424 mm

Hauteur

290 mm

Largeur

180 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.