Sanicompact Elite Eco+, 1 entrée disponible pour lave-mains

Main media
ICON

WC avec broyeur intégré - Sanicompact Elite Eco+, 1 entrée disponible pour lave-mains - Réf. C6LV

 
 

Détails du produit

Sanicompact Elite permet d'installer des WC et lave-mains, il nécessite une évacuation de 32 mm de diamètre. Son design modern et élégant offre une assise large. Ce WC avec broyeur est équipé d'un système de double chasse Eco+ (1,8L à 3 L).
Assise large pour un meilleur confort d'utilisation
Abattant frein de chute déclipsable fourni
Système double chasse Eco+ 1.8/3 L

Sanicompact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sanicompact

Multiple de vente

1

Code Douane

85098000

WC avec broyeur sanitaire

Profondeur

555 mm

Largeur

360 mm

Classe de protection (IP)

IP44

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.