Sanicompact Pro Eco+, 1 entrée disponible pour lave-mains

Main media
ICON

WC avec broyeur intégré - Sanicompact Pro Eco+, 1 entrée disponible pour lave-mains - Réf. C11LV

 
 

Détails du produit

Sanicompact Pro permet d'installer des WC et lave-mains. Il offre une assise large. Il est doté du système de chasse Eco+ (1,8 L à 3 L). Il est équipé d'un abattant antibactérien à frein de chute et la céramique est anticalcaire.
Peut s'installer en lieu et place d'un bidet
Possibilité de raccorder un lave-mains
Système double chasse Eco+ 1.8/3 L

Sanicompact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85098000

Gamme

Sanicompact

WC avec broyeur sanitaire

avec dispositif de mise à la terre

Oui

traitement antibactérien

Non

antisalissant

Non

fixation cachée

Non

raccordement lave-vaisselle

Non

raccordement lave-linge

Non

raccordement bidet

Non

raccordement baignoire

Non

raccordement douche

Non

raccordement lavabo ou évier

Oui

raccordement évier

Oui

raccordement lavabo

Oui

cuvette de toilettes et siège

Oui

hauteur d'alimentation horizontale

0 mm

déplacement horizontal maximal

30 m

diamètre raccordement d'eau

40 mm

utilisation du réservoir

bouton-poussoir

hauteur du WC

430 mm

hauteur de l'ensemble

480 mm

type de chasse d'eau

autre

sceau de contrôle Kema

Non

Avec matériau de fixation

Oui

diamètre du dispositif de drainage

32 mm

Classe de protection (IP)

IP44

tension de raccordement

230 V

Matériau

céramique/céramique

nombre de trous de fixation

2

hauteur d’élévation max.

3 m

consommation d'énergie

550 W

Profondeur

555 mm

Largeur

368 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.