Sanicondens Eco v02, 2 entrées pour chaudière condensation ou déshumidificateur

Main media
ICON

Pompe de relevage chaudière - Sanicondens Eco v02, 2 entrées pour chaudière condensation ou déshumidificateur - Réf. SK6ECO

 
 

Détails du produit

Sanicondens Eco v02 évacue les condensats et peut s'utiliser avec une chaudière au fioul (30 kW) ou au gaz (50 kW). Son installation est facilitée grâce à son kit de fixation fourni.
Solution compacte et silencieuse
Raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul (en utilisant le Sanineutral ou le Sanineutral Mini), sol et murales, vitrines réfrigérées, climatiseurs, cassettes de clim et déshumidificateurs
Installation facilitée : kit de fixation fourni

Sanicondens

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sanicondens

Multiple de vente

1

Code Douane

85098000

Pompe à eau de condensation

Classe de protection (IP)

IP24

fréquence

50/60 Hz

volume du conteneur

0.005712 l

Profondeur

240 mm

Hauteur

170 mm

Largeur

140 mm

Intensité

0.52 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.