Saniwall Pro Up à carreler, 3 entrées pour WC suspendu, lave-mains et douche

Main media
ICON

Adaptable pour WC - Saniwall Pro Up à carreler, 3 entrées pour WC suspendu, lave-mains et douche - Réf. WALLPROUPSTDAC

 
 

Détails du produit

Saniwall Pro Up permet d'installer une salle d'eau complète avec WC suspendu, bâti support GROHE à carreler. Il s'intègre derrière une cloison carrelée. Son moteur silencieux (47 dB(A)) lui permet de rester discret une fois installé.
Solution bâti-support + broyeur
Maintenance facilitée : double accès au produit
Une intégration parfaite avec un design élégant et contemporain

Sanibroyeur

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sanibroyeur

Multiple de vente

1

Code Douane

85098000

Pompe à eaux usées

nombre d'orifices d'admission

3

Classe de protection (IP)

IP44

fréquence

50/60 Hz

volume du conteneur

0.1243 l

Profondeur

220 mm

Hauteur

1130 mm

Largeur

500 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.