Flexible tresse métallique Geberit AquaClean Maïra / Sela / Tuma

Main media

Flexible à tresse métallique pour Geberit AquaClean Maïra / Sela / Tuma

 
 

Détails du produit

Aquaclean

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Aquaclean

Multiple de vente

1

Code Douane

40092200

Tuyau souple de raccordement en métal

avec tresse

Oui

convient pour eau potable

Oui

diamètre nominal raccordement 1

3/8 pouce (10)

diamètre nominal raccordement 2

3/8 pouce (10)

avec joints

Non

tressage galvanisé

Non

Matériau

autre

Qualité du matériau

autre

type raccordement 2

filetage intérieur

type raccordement 1

filetage intérieur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.