WC complet suspendu Geberit AquaClean Maïra Classic: Blanc alpin

Main media

Détails du produit

WC lavant superbement surdoué
Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
Pour une hygiène intime soignée
Système d'eau chaude hybride avec chauffe-eau instantané et ballon d'eau chaude
Douchette anale avec technologie de douchette à double buse WhirlSpray
Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
Température de l'eau de douche réglable

Aquaclean maïra classic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Gamme

Aquaclean maïra classic

WC lavant

degré de brillance

brillant

douche de bidet

Non

adapté à une commande du dos

Non

température de l'air réglable

Oui

avec alimentation en eau chaude

Oui

traitement antibactérien

Non

antisalissant

Oui

fixation cachée

Non

séchoir à air chaud

Oui

capacité du sèche-cheveux

8.1 m³/h

protection contre les brûlures

Non

température réglable du jet de douche

Oui

intensité réglable du jet de douche

Oui

avec sécurité antiretour

Oui

type de chasse d'eau

bas

diamètre eau froide sanitaire

3/8 pouce (10)

avec réservoir de rinçage intégré

Non

avec siège chauffant

Non

pression d'eau

0.5...10 bar

sans bordure interne

Oui

tension de raccordement

230...230 V

avec éclairage

Non

longueur de câble de raccordement

0.3 m

Matériau

céramique

type

montage en saillie (mur)

consommation d'énergie

2000 W

forme

rond

Profondeur

590 mm

Hauteur

380 mm

Largeur

395 mm

Couleur

blanc

type de commande

télécommande

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.