Barre de maintien en L Be-Line D=35 H.750 aluminium blanc

Main media

Détails du produit

Barre de maintien en L Be-Line® pour douche ou baignoire pour personne à mobilité réduite (PMR).
Permet le maintien et le déplacement en sécurité dans la douche ou dans la baignoire.
Fait fonction de barre de douche en L en ajoutant un support de douchette et/ou un porte-savon.
Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite.
Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pied en aluminium massif.
Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.
Finition aluminium époxy blanc mat permettant un bon contraste visuel avec les murs sombres.
Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
Fixations invisibles.
Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.
Dimensions : 750 x 450 mm.
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Barre garantie 30 ans. Marquage CE.

Be-line®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Be-line®

Multiple de vente

1

Code Douane

76152000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.