Barre rabattable Be-Line ac béquille D=42 L.650 alu anthracite

Main media
ICON

Barre de maintien rabattable avec béquille Be-Line anthracite, 650 mm

 
 

Détails du produit

Barre de maintien rabattable Be-Line® pour personnes à mobilité réduite (PMR).
Utilisation comme barre d'appui, de relèvement et d'aide au transfert en position abaissée pour WC ou douche.
Permet un accès latéral en position relevée.
Amovible : facilement déclipsable avec système de blocage antivol. Limite le nombre de barres dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire.
Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne handicapée.
Barre rabattable avec retenue en position verticale et descente freinée.
Tube aluminium.
Profil rond Ø 42 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.
Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec les murs clairs.
Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
Fixations invisibles par platine Inox 304, de 5 mm d'épaisseur.
Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.
Béquille à utiliser comme renfort lorsque la fixation murale seule est insuffisante.
Dimensions : 650 x 825 x 120 mm.
Hauteur de la béquille réglable : de 760 à 780 mm.
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Barre d'appui WC garantie 30 ans.
Marquage CE.

Be-line®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Be-line®

Code Douane

76152000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.