Barre relevable Arsis 770 mm avec béquille de soutien, blanc flasque chromé mat

Main media
ICON

Barre relevable Arsis 770mm + béquille de soutien, tube aluminium D=38x25mm époxy blanc flasque polymère chromé mat. Fixations invisibles, descente assistée, ajustable en hauteur sur 50 mm. Visserie fournie.

 
 

Détails du produit

Descente assistée. Béquille réglable en hauteur avec positionnement et blocage automatique. Barre amovible en ajoutant le kit platine réf. 044110.

La gamme Arsis regroupe sièges de douche, barres de maintien et accessoires. La tablette et le siège de douche se déclipsent du même support et s'interchangent. Idéal pour une utilisation occasionnelle en Collectivité ou en Hôtellerie.

Arsis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Barre d'appui pour WC

verrouillable en position verticale

Oui

fixation cachée

Oui

avec pied de support

Oui

réglable en hauteur

Oui

relevable

Oui

couleur de base

blanc

type de fixation

mur

Matériau

aluminium

Traitement de surface

laqué / peint

Info produit

Gamme

Arsis

Code Douane

76152000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.