Barre relevable Classic 770 mm avec béquille de soutien, inox brossé

Main media
ICON

Barre relevable Classic 770 mm avec béquille de soutien, tube inox brossé D= 30 mm. Fixations invisibles, blocage de la barre en position verticale et béquille ajustable en hauteur sur 35 mm. Visserie fournie.

 
 

Détails du produit

Sécurisant : blocage en position verticale. Béquille réglable en hauteur.

Classic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Barre d'appui pour WC

traitement des surfaces

brossé

verrouillable en position verticale

Oui

fixation cachée

Oui

avec pied de support

Oui

réglable en hauteur

Oui

relevable

Oui

couleur de base

acier inoxydable

type de fixation

mur

Matériau

acier inoxydable

qualité du matériau

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

Info produit

Gamme

Classic

Code Douane

73249000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.