Dosseret Grand Confort pr siège de douche Inox poli brillant

Main media

Détails du produit

Dosseret Grand Confort HR.
Dossier pour siège de douche pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR).
Modèle large pour sièges de douche réf. 510420 et 510430.
Traitement antibactérien du dosseret : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures.
Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
Dosseret plein déclipsable réalisé en polymère haute résistance.
Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.
Bonne résistance aux produits chimiques (Bétadine®) et de nettoyage.
Traitement anti-UV.
Agréable et chaud au toucher.
Structure en tube inox 304 bactériostatique Ø 32.
Finition inox poli brillant UltraPolish.
Livré avec vis inox pour mur béton.
Dimensions : 56 x 420 x 410 mm.
Dosseret pour siège de douche garanti 30 ans. Marqué CE.

Grand confort

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Grand confort

Multiple de vente

1

Code Douane

73249000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.