Siège dche Grd Confort + dos. blc

Main media

Détails du produit

Siège de douche rabattable Grand Confort HR.
Siège de douche pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR).
Siège mural rabattable et dossier à fixer.
Modèle large.
Traitement antibactérien de l'assise et du dosseret : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures.
Retenue en position verticale. Descente freinée.
Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
Assise pleine et dosseret déclipsables réalisés en polymère haute résistance.
Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.
Bonne résistance aux produits chimiques (Bétadine®...) et de nettoyage.
Traitement anti-UV.
Agréable et chaud au toucher.
Structure en tube inox 304 bactériostatique Ø 32.
Finition inox époxy blanc.
Fixations invisibles par platine inox 304, de 4 mm d'épaisseur.
Livré avec vis inox pour mur béton.
Dimensions : 506 x 420 x 620 mm.
Encombrement replié : 120 x 620 mm.
Testé à plus de 200 kg : maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Siège de douche rabattable et dosseret pour siège de douche garantis 30 ans. Marqués CE.

Grand confort

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Grand confort

Multiple de vente

1

Code Douane

73249000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.