Siège de douche 4 lattes blanc avec coussin gris et pieds réglables en hauteur

Main media
ICON

Siège de douche assise 4 lattes polypropylène blanc, 430 x 427 mm avec coussin polyuréthane gris. Pieds réglables en hauteur sur 100 mm, tube aluminium époxy D= 25 mm. Visserie fournie.

 
 

Détails du produit

Pieds réglables : s'adapte à la pente du receveur. Confortable : assise large à lattes incurvées et coussin souple. Idéal pour les petits espaces : peu encombrant une fois replié. Hygiène optimale : coussins amovibles.

Ergonomic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ergonomic

Multiple de vente

1

Code Douane

76152000

Siège de douche

accoudoirs

Non

classe de qualité du matériau du siège

polypropylène (PP)

couleur du siège

blanc

matériau du siège

plastique

protection des surfaces du matériau du cadre

laqué / peint

couleur du cadre

blanc

réglable en hauteur

Oui

matériau du cadre

aluminium

relevable

Oui

type de fixation

mur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.