Tabouret de douche ALU

Main media

Détails du produit

Tabouret de douche ALU.
Tabouret pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR).
Larges lattes en plastique faciles d'entretien et confortables.
Structure en tube aluminium blanc Ø 25 x 2 mm.
Dimensions : 400 x 360 x 480 mm.
Hauteur d'assise : 480 mm.
Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Pieds avec embouts plastiques de protection.
Tabouret de douche garanti 30 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

76152000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.