Colonne de dche av mitigeur thermostatique H9739S, racc. std

Main media

Détails du produit

Colonne de douche thermostatique bicommande SECURITHERM.
• Mitigeur de douche à cartouche thermostatique antitartre :
Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.
Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.
Tête céramique 1/4 de tour pour le réglage de débit.
Température réglable de 25°C à 40°C avec butée de température engagée à 38°C.
Possibilité de réaliser un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.
Débit régulé à 9 l/min.
Corps en laiton chromé et croisillons CLASSIC.
Sortie de douche M1/2".
Filtres et clapets antiretour intégrés sur les arrivées F3/4".
Mitigeur avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".
• Pommeau de douche coulissant (réf. 813) sur rampe chromée (réf. 821) avec porte-savon et flexible (réf. 836T1).
• Collier antichute de douchette (réf. 830).
Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur thermostatique adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Colonne de douche garantie 30 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.