Ensemble de douche autovidable av mitigeur 2539EPS, racc. std

Main media
ICON

Ensemble de douche avec mitigeur à équilibrage de pression SECURITHERM

 
 

Détails du produit

Ensemble de douche avec mitigeur mécanique monocommande.
Ensemble de douche SECURITHERM avec dispositif autovidable.
• Mitigeur à cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée.
Sécurité antibrûlure : débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF (et inversement).
Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit.
Débit régulé à 9 l/min.
Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée.
Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.
Mitigeur avec 2 raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".
Filtres et clapets antiretour.
• Douchette chromée (réf. 813) avec flexible (réf. 834T3) et raccord mural inclinable chromé (réf. 845).
• Raccord antistagnation FM1/2" à poser entre la sortie basse et le flexible de douche, pour vidange automatique du flexible et de la douchette (réf. 880).
Ensemble de douche particulièrement adaptée pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Garantie 30 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.