Mitigeur lavabo méca. à bec orient. H.100 L.170, levier Hyg.

Main media

Détails du produit

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.
Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.100 L.170 équipé d'un brise-jet hygiénique.
Bec haut adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.
Corps et bec à intérieur lisse.
Débit limité à 5 l/min à 3 bar.
Commande par levier Hygiène L.200.
Flexibles PEX F3/8".
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur monocommande conforme aux exigences de la NF Médical.
Mitigeur garanti 30 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.