Table à langer murale

Main media

Détails du produit

Table à langer murale.
Avec sangle ajustable pour parfaitement s'adapter à la morphologie du bébé changé.
Pour un enfant jusqu'à 11kg ou 12 mois.
Polyéthylène à haute résistance (HDPE).
Encombrement minimum : retenue en position verticale.
Descente freinée.
Entretien facilité : surface facile à nettoyer.
Conforme aux normes EN 12221.
Dimensions : format ouvert 585 x 855 x 495 mm, format fermé 107 x 855 x 585 mm.
Poids de la table à langer : 11,5 kg.
Table à langer murale garantie 30 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94037000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.