SECURITHERM pann. de dche therm. alu alim. cachée douch.+fixe

Main media

Détails du produit

Colonne de douche thermostatique bicommande :
Colonne aluminium anodisé pour installation murale en applique.
Alimentation cachée par flexibles M1/2".
Mitigeur thermostatique SECURITHERM.
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
Possibilité de choc thermique.
Robinets d'ouverture non temporisés 1/4 de tour.
Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.
Pommeau avec flexible déclipsable par raccord rapide STOP et support mural fourni.
Fixations cachées.
Filtres et clapets antiretour.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

Securitherm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Securitherm

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.