TEMPOMIX douche mit. enc. étanche, kit 2/2 ROUND (+790BOX)

Main media

Détails du produit

Ensemble de douche temporisé encastrable kit 2/2 :
Plaque de commande en Inox poli brillant 160 x 220 mm inviolable.
Mitigeur de douche TEMPOMIX 3/4" monocommande.
Bague antiligature.
Réglage de température et déclenchement sur le croisillon.
Butée de température maximale (réglable par l'installateur).
Temporisation ~30 secondes, déclenchement souple.
Débit 6 l/min à 3 bar.
Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.
Fixations cachées, robinets d'arrêt M1/2".
Croisillon en métal chromé.
Filtres et clapets antiretour intégrés.
Garantie 30 ans.
A commander avec le boîtier étanche de référence 790BOX

Tempomix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tempomix

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.