Auge chirurgic. dosseret court L.700 Inox 304 satiné

Main media

Détails du produit

Auge chirurgicale murale avec dosseret de 75 mm.
Adapté aux hôpitaux et établissements de soins.
Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,2 mm.
L. 700 mm, 1 poste. Sans trou de robinetterie.
Surface lisse et bords intérieurs arrondis pour un nettoyage aisé.
Écoulement à droite. Sans trop-plein. Livrée avec fixations.
Marquage CE. Conforme à la norme EN 14296.
Poids : 10,6 kg.
Garantie 30 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73241000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.