Lavabo DUPLO RP 2 vasques ss trou rob ss trop plein Inox 304 sat

Main media

Détails du produit

Lavabo collectif à accrocher au mur, 2 places, 1200 x 500 mm.
Avec rebord anti-éclaboussures pour protéger le mur et améliorer l'hygiène.
Diamètre intérieur des vasques : 310 mm.
Inox 304 bactériostatique.
Finition poli satiné.
Épaisseur Inox : 1,5 mm.
Finition anticoupures.
Sans trou de robinetterie.
Livré avec 2 bondes 1"1/4.
Sans trop-plein.
Livré avec équerre de montage et fixations.
Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.
Poids : 15 kg.
Garantie 30 ans.
[Ancienne référence : 0211390015]

Duplo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Duplo

Multiple de vente

1

Code Douane

73241000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.