Lavabo FRAJU sans trou rob sans trop plein Inox 304 satiné

Main media

Détails du produit

Lavabo à accrocher au mur, 530 x 470 mm.
Inox 304 bactériostatique.
Finition poli satiné.
Épaisseur Inox : 1,2 mm pour la cuve et 1,5 mm pour le contour.
Finition anticoupures.
Sans trou de robinetterie.
Livré avec bonde 1"1/4.
Sans trop-plein.
Livré avec fixations.
Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.
Poids : 4,65 kg.
Garantie 30 ans.
[Ancienne référence : 0211430015]

Fraju

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Fraju

Multiple de vente

1

Code Douane

73241000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.