Lavabo MINERALCAST mural L.1800 3 places trou rob D=35 centré

Main media

Détails du produit

Lavabo collectif à accrocher au mur, 3 places.
MINERALCAST : matériau composite à base de minéraux naturels et de résine polyester.
Adapté à un usage en collectivité.
Surface uniforme, non poreuse pour un nettoyage aisé.
Lavabo coulé d'un seul bloc, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
Agréable au toucher.
Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre.
Livré avec bonde 1"1/2. Sans trop-plein.
Livré avec fixations.
Blanc type RAL 9016.
Marquage CE. Conforme à la norme EN 14296.
Poids : 90 kg.
Possibilité de commander des piétements en MINERALCAST, couleur anthracite, vendus à l'unité (454001A ou 454010).
Garantie 30 ans.

Mineralcast

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mineralcast

Multiple de vente

1

Code Douane

68109900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.