Lave-mains hygiène 2 trous rob D=22 entraxe 150 Inox 304 sat

Main media

Détails du produit

Lavabo hospitalier suspendu avec dosseret de 450 mm.
Adapté aux hôpitaux, établissements de soins et cabinets médicaux.
Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,2 mm.
Avec 2 trous de robinetterie Ø 22 entraxe 150.
Surface lisse et bords intérieurs arrondis pour un nettoyage aisé.
Cuve profonde pour limiter les risques d'éclaboussures et pour un lavage des mains confortable.
Livré avec bonde 1"1/4. Sans trop-plein.
Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.
Poids : 10,2 kg.
Garantie 30 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73241000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.