Vidoir mural Inox 304 satiné

Main media

Détails du produit

Vidoir à accrocher au mur.
Inox 304 bactériostatique.
Finition poli satiné.
Épaisseur Inox : 1,2 mm.
Surface lisse pour un nettoyage aisé.
Grille porte-seau articulée en Inox.
Livré avec bonde 1"1/4.
Sans trop-plein.
Livré avec fixations.
Poids : 5,1 kg.
Garantie 30 ans.
[Ancienne référence : 0711170000]

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73241000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.