PRESTO NEO Robinet mitigeur sur plage 7 sec (+/-3 sec) 3 l/min CHROME avec RA

Main media

Mitigeur de lavabo sur plage PRESTO NEO. Temporisation de 7 secondes (+/-3 sec) PRESTOGREEN. Déclenchement mécanique par appui sur le bouton poussoir. Débit 3 l/min. Raccordement F3/8' Finition CHROME. Livré avec robinets d'arrêt.

 
 

Détails du produit

Neo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Neo

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Robinet à fermeture automatique - mécanique

temps de rinçage

5 à 20sec (+/- 5sec) s

temps de rinçage ajustable

Non

couleur de base

chrome

raccordement avance

filetage extérieur

Traitement de surface

chromé

embout du robinet

orifice à jet de mousse

hauteur de montage totale

50.5 mm

avec rosaces/ plaque de recouvrement

Non

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe II, <=30 dB(A)

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

3 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

EB

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.