PRESTO NEO Robinet simple EF mural 15 sec (+/-5 sec) 3 l/min CHROME

Main media

Robinet de lavabo simple avec bague bleu mural PRESTO NEO. Temporisation de 15 secondes (+/-5 sec). Déclenchement mécanique par appui sur le bouton poussoir. Débit 3 l/min. Raccordement M1/2'. CHROME. Saillie 65 mm

 
 

Détails du produit

Neo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Neo

Code Douane

84818019

Multiple de vente

1

Robinet à fermeture automatique - mécanique

couleur de base

chrome

raccordement avance

filetage extérieur

commande

main

couleur d'accent

chrome

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

70 mm

hauteur de montage totale

134 mm

avec rosaces/ plaque de recouvrement

Non

saillie, écoulement

120 mm

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe II, <=30 dB(A)

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

3 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

EB

temps de rinçage

5 à 20sec (+/- 5sec) s

temps de rinçage ajustable

Non

embout du robinet

orifice à jet de mousse

Traitement de surface

chromé

Type de pose

montage en saillie (mur)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.