TEMPOMATIC MIX 4 mit. mural 6V int. L.160

Main media

Détails du produit

Mitigeur de lavabo électronique mural, kit 2/2 :
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.
Corps en inox chromé L.160 mm.
Capot verrouillé par 2 vis cachées.
Robinets d'arrêt.
Fixation murale.
Arrivées d'eau encastrées 1/2".
Alimentation par le haut ou par le bas.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Réglage de température latéral avec butée de température réglable.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.
A commander avec la nourrice d'alimentation : 484612

Tempomatic 4

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tempomatic 4

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.