VOLTA Robinet mitigeur sur plage 8 l/min secteur 230V CHROME avec RA

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de trous de robinetterie 1 trou
  • hauteur de montage totale 155 mm
  • couleur de base chrome

Mitigeur de lavabo sur plage PRESTO VOLTA. Déclenchement électronique sans contact. Débit 8l/min équipé d'un brise jet. Alimentation secteur 230V avec transfomateur. Raccordement F3/8' Finition CHROME. Livré avec robinets d'arrêt

 
 

Détails du produit

55050 Le robinet simple VOLTA se dcline avec alimentation par pile intgre ou transformateur dport. Avec systme anti-dbordement, ce robinet s'adapte tous les environnements. Electronique intgre dans le corps du robinet (cellule, lectrovanne et pile le cas chant) , pour une installation rapide, et un antivandalisme renforc. Dtection optimale quelque soit la position des mains Systme antiblocage interdisant l'coulement continu de plus de 30 sec Conu pour rsister des conditions d'usage dures

Volta

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Volta

Multiple de vente

1

Code Douane

84818019

Robinetterie de lavabo

traitement des surfaces

poli

programmation

autre

temps de rinçage

5...300 s

temps de rinçage ajustable

Oui

fréquence du cycle de rinçage

0...240 h

cycle de rinçage automatique

Oui

embout du robinet

orifice à jet de mousse

couleur d'accent

chrome

nombre de trous de robinetterie

1 trou

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

124 mm

hauteur de montage totale

155 mm

matériau robinet

autre

avec rosaces/ plaque de recouvrement

Non

saillie, écoulement

120 mm

avec autoverrouillage

Oui

dimension de raccordement alimentation

3/8 pouce (10)

avec préfiltre

Oui

type de poignée

à une poignée

type de commande électronique

capteur

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe I,<= 20 dB(A)

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

6 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

EB

type de réglage de la température

commande manuelle

Classe de protection (IP)

IP44

montage

plaque / trou de robinet

portée de détection

600...600 mm

tension de raccordement

230 V

couleur de base

chrome

raccordement avance

flexible (tuyau)

type d'alimentation électrique

alimentation secteur

avec transformateur

Oui

limitation de température

Non

Traitement de surface

chromé

Modèle type

électronique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.