TEMPOMATIC 4 urinoir M1/2' en ligne à pile 6V écart. 35

Main media

Détails du produit

Robinet d'urinoir automatique apparent à piles intégrées :
Alimentation par piles CR 123 Lithium 6V intégrées.
Installation murale en applique.
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Détecteur de présence infrarouge antichoc.
Prise en compte après 10 secondes de présence.
3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir).
Mode affluence (exclusivité DELABIE) :
- rinçage court après chaque utilisateur
- rinçage complémentaire à la fin de la période d'affluence.
Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 heures après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.
Compatible avec l'eau de pluie.
Débit 0,15 l/sec à 3 bar ajustable.
Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.
Corps monobloc en métal chromé.
Raccordement M1/2".
Droit pour alimentation en ligne, sortie M1/2" écartement à 35 mm du mur.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.
Idéal pour la rénovation :
S'installe facilement à la place d'une robinetterie temporisée.

Tempomatic 4

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tempomatic 4

Multiple de vente

1

Code Douane

84819000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.