TEMPOMATIC 4 urinoir M1/2' équerre pile 6V écart. 35

Main media

Détails du produit

Robinet d'urinoir automatique apparent à piles intégrées :
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.
Installation murale en applique.
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Détecteur de présence infrarouge antichoc.
Prise en compte après 10 secondes de présence.
3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir).
Mode affluence (exclusivité DELABIE) :
- rinçage court après chaque utilisateur
- rinçage complémentaire à la fin de la période d'affluence.
Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 heures après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.
Compatible avec l'eau de pluie.
Débit 0,15 l/sec à 3 bar ajustable.
Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.
Corps monobloc en métal chromé.
Raccordement M1/2".
Équerre pour alimentation encastrée, sortie M1/2" écartement à 35 mm du mur.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.
Idéal pour la rénovation :
S'installe facilement à la place d'une robinetterie temporisée.

Tempomatic 4

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tempomatic 4

Multiple de vente

1

Code Douane

84819000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.