Urinoir FINO suspendu alim. arrière Inox 304 satiné

Main media

Détails du produit

Urinoir individuel suspendu sans bride.
Compatible avec tous les bâti-supports standards du marché.
Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné.
Épaisseur Inox : 1,2 mm.
Arrivée d'eau par l'arrière (encastrée).
Évacuation d'eau horizontale encastrée ou apparente. Siphon caché.
Installation rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en Inox.
Livré avec un siphon 1"1/2. Livré avec fixations.
Marquage CE. Conforme à la norme EN 13407 pour une chasse d'eau 2 litres.
Poids : 3,5 kg.
Garantie 30 ans.

Fino

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Fino

Multiple de vente

1

Code Douane

73249000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.