P1000 XL Chasse directe encastré 4L avec RA

Main media
ICON

Robinet de chasse directe encastré P1000XL. Déclenchement mécanique temporisé par bouton-poussoir. Débit 1L/sec. Volume 4L ajustable. Raccordement équerre M G3/4'. Finition inox brossé. Livré avec robinet d'arrêt

 
 

Détails du produit

P1000 xl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chasse d'eau mécanique pour WC

Modèle type

encastré

classe de débit volumique

Z

dimensions du raccordement en dérivation

28 mm

dimension de raccordement alimentation

3/4 pouce

commande

circuit

Info produit

Gamme

P1000 xl

Code Douane

84819000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.