P7000 XL N Chasse directe électronique encastré inox secteur 4-6L

Main media
ICON

Le Presto 7100XL N est un robinet de chasse directe encastré à déclenchement mécanique et électronique à double volume réglable 4l-6l. Ecoulement : 4 à 6 secondes. Alimentation : secteur, G 3/4'. Finition : inox brossé 304L.

 
 

Détails du produit

P7000 xl n

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chasse d'eau électronique pour WC

cycle de rinçage automatique

Oui

capacité de débit ajustable

Oui

mode de commande

infrarouge

classe de débit volumique

Z

dimensions du raccordement en dérivation

28 mm

dimension de raccordement alimentation

3/4 pouce

tension de raccordement

7 V

couleur de base

acier inoxydable (inox)

type d'alimentation électrique

transformateur

Modèle type

montage mural (à encastrer)

Info produit

Gamme

P7000 xl n

Code Douane

84818011

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.