TEMPOFLUX 2 WC double touche 3l/6l pr bâti TEMPOFIX 3 kit 2/2

Main media

Détails du produit

Plaque de commande pour chasse directe temporisée TEMPOFLUX 2, kit 2/2 :
Système de chasse d'eau sans réservoir par connexion directe à la canalisation.
Rosace Ø 195 en métal chromé.
Fixation mécanique cachée de la rosace.
Double touche 3l/6l ajustable à 2l/4l.
Déclenchement souple.
Pour cloison de 10 à 35 mm et de 30 à 60 mm.
Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.
Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.
Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.
Garantie 30 ans.
A commander avec les références de bâti-support 578305 ou 578405.

Tempoflux 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tempoflux 2

Multiple de vente

1

Code Douane

84819000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.