Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.
Alimentation secteur avec électrovanne 1".
Transformateur 230/12 V.
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Installation en traversée de cloison ? 30 mm.
Détecteur de présence infrarouge antichoc.
Déclenchement automatique sans contact au départ de l'utilisateur ou déclenchement volontaire (par approche de la main à environ 4 cm du détecteur).
Temporisation ~7 secondes réglable de 3 à 12 secondes.
Distance de détection et débit/volume réglables.
Robinet d'arrêt FF1".
Sortie antisiphonique Ø 32.
Nez de jonction Ø 32/55.
Rosace affleurante.
Tige filetée recoupable.
Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.
Compatible avec l'eau de pluie.
Adapté aux cuvettes WC sans bride sans réglage de débit.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.
Tempomatic
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente