AddStoris Q Tablette d'angle noir mat

Main media

Détails du produit

•montage mural
•matériau de la fixation: métal
•avec matériel de montage
•fixation encastrée
•distance de perçage: 40 mm
•diamètre du trou de perçage: 6 mm
•peut être également utilisé comme tablette

Addstoris q

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

79070000

Gamme

Addstoris q

Porte-savon

matériau de l'insert

autre

avec insert non fixe

Non

avec aimant

Non

modèle de filetage

Non

fixation à vis

Oui

adapté à un montage en angle

Oui

fixation cachée

Oui

profil

sans

indépendant

Non

montage collé

Non

montage sur tige coulissante

Non

convient pour le diamètre de la tige coulissante

0...0 mm

Avec matériau de fixation

Oui

Matériau

autre

Montage mural

Oui

Diamètre raccord

305 mm

Traitement de surface

laqué / peint

fixation auto-adhésive

Non

Profondeur

148 mm

Hauteur

26 mm

Largeur

305 mm

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.