Bonde surverse laiton chromé évier D=50mm, garde d'eau 300mm, serrage 5 à 20mm

Main media

Bonde surverse laiton chromé pour évier D=50mm, Tube garde d'eau 300mm, Corps laiton diam. 70 mm, Serrage 5 à 20mm, Sortie 1'1/2, Débit : 75 l/mn

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Vidage évier inox diam. 50 mm . Bonde surverse. Finition Laiton chromé.
Idéale pour collectivités.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bonde de vidange évier/douche/lavabo/baignoire

diamètre nominal de la sortie

1 1/2 pouces (40)

trop-plein

Non

modèle pop-up (Pop-Up/Push-Down)

Non

couleur de la partie supérieure

acier inoxydable (inox)

matériau partie supérieure

acier inoxydable

convient pour évier de cuisine

Oui

avec bouchon de vidange

Non

matériau de la partie inférieure

laiton

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

74182000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.