Tube avec anse pour bonde surverse évier D=50mm réf. 7301, garde d'eau 120mm

Main media

Ce tube avec anse est une pièce de remplacement pour la bonde surverse pour évier D=50mm réf. 7301. Sa hauteur de 120 mm assure une bonne préhension sans mettre les mains dans l'eau usée.

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans.
Vidage évier inox diam. 50 mm . Bonde surverse. Finition Inox/noir.
Idéale pour collectivités.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bonde de vidange évier/douche/lavabo/baignoire

trop-plein

Oui

couleur de la partie supérieure

chrome

matériau partie supérieure

acier inoxydable

convient pour évier de cuisine

Oui

matériau de la partie inférieure

plastique

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.