Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentation électrique de sécurité ou AES, alimentation 115V, tension de sortie 24V et puissance 50W - équipé de voyant d'état (défaut secteur, défaut batterie, et présence sortie)
Dispositif de coupure des batteries pour une tension inférieure ou égale à 21,6V
Caractéristiques de sortie : tension 24V et puissance 50W
Courant de sortie maximal en continu, tout en assurant la charge des batteries : 2-C/18A où C est la capacité de la batterie en Ah
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
SIL conformément à IEC 61508
valeur nominale de la tension de sortie 2
valeur nominale de la tension de sortie 1
courant de sortie max. 2
courant de sortie max. 1
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
2e tension de sortie
1ere tension de sortie
montage direct possible
Classe de protection (IP)
stabilisé
Montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
tension de sortie réglée
Puissance dissipée
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
Adapté à un montage sur rail
Largeur d'encastrement
Montage mural
Hauteur d'encastrement
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane